Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-700.1195 Herst.-Nr.: 700.1195 EAN/GTIN: 4042146167021 |
| |
|
| | |
| - zum Fräsen von Kontaktkorrosion und Säureablagerungen an Batteriepolen und Polklemmen
- zur Innen- und Außenreinigung der Pole anwendbar
- verbessert die Kontakte
- verringert die Anfälligkeit von Startschwierigkeiten
- konischer Fräseinsatz aus Stahl
- Grundkörper aus Leichtmetall-Guss
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für 6 und 12 Volt Starterbatterien | Gewicht [g]: | 150 g | Herstellernummer: | 700.1195 | Material1: | Gusseisen | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/u5marxajmBU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,97* | € 9,89* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,65* | € 11,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,17* | € 11,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|