Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspindel, 95mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-700.1232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1232
EAN/GTIN:
     4042146224595
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
170 g
Größe:
M12
Herstellernummer:
700.1232
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
30
€ 19,90*
ab € 16,30*
€ 23,05*
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 25,36*
10 Tage
30
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,59*
9 Tage
30
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 26,58*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,61*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.