Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-700.1233 Herst.-Nr.: 700.1233 EAN/GTIN: 4042146224601 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | mechanisch | Gewicht [g]: | 110 g | Herstellernummer: | 700.1233 | Gesamthöhe in mm: | 50 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Profilgrösse: | #1 | Spannweite in mm: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 11,49* | € 16,46* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,74* | € 18,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,21* | € 18,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,53* | € 19,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,57* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|