Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-700.2130 Herst.-Nr.: 700.2130 EAN/GTIN: 4042146626535 |
|
|
| | |
| - Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
- Spindel M12 x 1,5
- beidseitiges Drucklager zum schnelleren Ein- und Auspressen von Buchsen
- inklusive Druckmutter und Mutter
- Chrom-Molybdän
Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel! Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12x1,5 | Gewicht [g]: | 310 g | Herstellernummer: | 700.2130 | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Spindelgröße mm: | M12 x 1,5 mm | Teile im Satz: | 3 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,54* | € 27,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,42* | € 30,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,48* | € 30,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,40* | € 32,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,39* | € 37,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|