Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte, 600x10.000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-800.0920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0920
EAN/GTIN:
     4042146226391
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Stärke 3 mm
  • Rohling zum Selbstzuschneiden
Weitere Informationen:
Breite B:
600 mm
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
800.0920
Gesamtlänge L in mm:
10000 mm
Material1:
PE-Schaumstoffeinlage
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l.10000xb.600mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
257
€ 19,90*
ab € 27,40*
€ 36,41*
7 Tage
261
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 41,77*
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 42,91*
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 44,75*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.