Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0856 Herst.-Nr.: 860.0856 EAN/GTIN: 4042146194850 |
| |
|
| | |
| - paarweise zu benutzen
- passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Breite B: | 35.0 mm | Durchmesser in mm: | 100,0 mm | Gewicht [g]: | 150 g | Herstellernummer: | 860.0856 | Material1: | Stahlblech | Material2: | verzinkt | Stärke mm: | 1,5 mm | Variantenartikel: | 860.0855 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 5,26* | € 7,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,73* | € 8,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,14* | € 9,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,09* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|