Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0859 Herst.-Nr.: 860.0859 EAN/GTIN: 4042146194881 |
| |
|
| | |
| - für Größe 7 und 8
- passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 860.0859 | Material1: | Stahlblech | Material2: | verzinkt | Stärke mm: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,34* | € 3,54* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,56* | € 4,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,92* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|