Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0878 Herst.-Nr.: 860.0878 EAN/GTIN: 4042146195079 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Breite B: | 435.0 mm | Gewicht [g]: | 1390 g | Herstellernummer: | 860.0878 | Gesamtlänge L in mm: | 250.0 mm | Material1: | Stahlblech | Material2: | verzinkt | Stärke mm: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 23,59* | € 31,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,81* | € 35,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,55* | € 35,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 36,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,59* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|