Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen-rot, L508xH255xB303mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-891.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     891.0003
EAN/GTIN:
     4042146135693
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugtruhe
werkstattwagen ks tools
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • mit integriertem Staufach im Deckel
  • oberes Einlegefachmaß: 515 mm x 250 mm x 55 mm
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 90% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • durchgehende Griffleisten mit 2,5 mm starkem verchromten Stahl
  • gute Übersicht durch Beschriftungsmöglichkeit der Einzelschubladen
  • inklusive auswechselbaren Papierstreifen in der Griffleiste
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen gesamt:
3
Breite B:
260.0 mm
Belastbarkeit je Schublade:
10 kg
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Funktions-Attribut 2:
zentral verschliessbar
Gesamttragkraft kg:
50 kg
Gewicht [g]:
11680 g
Höhe H:
302.0 mm
Herstellernummer:
891.0003
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Stahlblech
Schubladen-Attribute2:
Schubladenführung kugelgelagert
Schubladen-Attribute3:
Schublade 100% ausziehbar
Schubladeninnenmaß:
445 mm x 220 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
242
€ 4,90*
ab € 157,25*
€ 188,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 214,20*
7 Tage
242
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 216,17*
Frei Haus
ab € 184,53*
€ 219,57*
€ 4,90*
ab € 188,49*
€ 226,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.