Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Druck-Prüfpumpe, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-902.3004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     902.3004
EAN/GTIN:
     4042146041796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
prüfpumpen
  • Betriebsdruck max. 20 bar
  • Tankvolumen 12 Liter
  • Fördermenge: 13,5 l/ min
  • Leistung 600W
  • Drehzahl 1.400 U/ min
  • 220V Stromanschluss
  • zur Verwendung der Prüfung von geschlossenen Flüssigkeitssystemen
  • Lieferung inklusive 1,5 m Schlauch mit 1/2" Außengewindeanschluss
  • rot pulverlackiert
  • Pumpenkolben aus Messing
  • Tank aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Tankinhalt in Liter:
12 l
Spannung Stecker:
230 V
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Material1:
Metallbehälter, rot lackiert
Leistung Watt:
600 Watt
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Herstellernummer:
902.3004
Höhe H:
410.0 mm
Gewicht [g]:
17400 g
Frequenz:
50 Hz
Fördermenge l/min:
13.5 l/min
Drehzahl:
1400 U/min. U/min
Betriebsdruck in bar:
20 bar
Breite B:
190.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 1,00*
ab € 1.038,08*
€ 1.116,65*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,61*
€ 1.143,63*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,00*
€ 1.234,34*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.196,20*
€ 1.285,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,77*
€ 1.285,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,65*
€ 1.328,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,80*
€ 1.321,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,94*
€ 1.287,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,04*
€ 1.262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.