Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidkopf, Ø 1.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-903.3305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.3305
EAN/GTIN:
     4042146133644
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
  • kompakte Bauweise
  • leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
89 mm
Durchmesser in Zoll:
1.1/4"
Gewicht [g]:
720 g
Höhe H:
75 mm
Herstellernummer:
903.3305
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
903.3301
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
59
€ 7,50*
ab € 15,61*
€ 21,90*
11 Tage
59
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,99*
9 Tage
59
€ 5,99*
ab € 18,38*
€ 26,13*
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 26,86*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,76*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.