Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schweißspiegel, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schweissen und Löten
Foto Produkt Allgemein Schweissen und Löten
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-903.6000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.6000
EAN/GTIN:
     4042146042168
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Spiegel verchromt
  • Arm biegsam
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
70.0 mm
Ersatzspiegel:
903.6001
Funktions-Attribut 1:
mit biegsamen Arm
Gewicht [g]:
470 g
Herstellernummer:
903.6000
Gesamtlänge L1 in mm:
500.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Handschweißspiegel, Magnet Schweiß Spiegel, Magnetschweißspiegel, Schweißspiegel, inspektionsspiegel, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
68
€ 19,90*
ab € 19,98*
€ 27,41*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,53*
€ 30,72*
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 30,76*
11 Tage
68
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,41*
10 Tage
68
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
903.6001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.