Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 208-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-911.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2008
EAN/GTIN:
     4042146415559
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
2220 g
Herstellernummer:
911.2008
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
208 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=z9yYZLXdRAc&t=44s
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
653
€ 19,90*
ab € 23,13*
€ 31,42*
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 36,12*
8 Tage
1959
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 36,20*
8 Tage
662
€ 5,99*
ab € 27,05*
€ 36,76*
€ 4,00*
ab € 27,16*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3101
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3102
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3103
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3104
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3105
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3106
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3107
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.2386
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2377
ab € 1,02*
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2270
ab € 0,89*
Sonstiges
KS Tools
911.2806
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.