Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 99-tlg mit langen Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.2027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2027
EAN/GTIN:
     4042146075296
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-TR-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
911.2027
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
99 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör:
mit 1/4" Quickbithaltern
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 12,56*
€ 17,73*
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 20,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 20,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,32*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.