Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 29-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.2029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2029
EAN/GTIN:
     4042146048429
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Schnellwechsel-Bit-Schraubendreher und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Sicherheits-Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
880 g
Herstellernummer:
911.2029
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
29 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zubehör:
mit Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
101
€ 7,50*
ab € 15,98*
€ 22,30*
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,40*
58 Tage
101
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,61*
9 Tage
101
€ 5,99*
ab € 18,73*
€ 26,51*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,09*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2937
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2934
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2940
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2943
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2946
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2949
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2919
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2910
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2913
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2916
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2907
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2901
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2904
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2282
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2285
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.