Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" T-Griff Ratschen-Bit-Schraubendreher, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.2475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2475
EAN/GTIN:
     4042146208656
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • robust verzahnt mit 24-Zähnen
  • mit Ratschenfunktion
  • mit Verriegelung und Schnellwechselvorrichtung
  • 45° zweifach schwenkbare Klinge
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Schnellwechsel-Bithaltefunktion
  • mit Magnet
  • integriertes Bitmagazin mit 5 Bits
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
15.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
schwenkbar
Gewicht [g]:
380 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
911.2475
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L1 in mm:
140 mm
Teillänge L2 in mm:
26 mm
Teillänge L3 in mm:
114 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
7 -tlg.
Zahn:
24 Zahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
150
€ 19,90*
ab € 13,69*
€ 19,33*
8 Tage
173
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 22,10*
€ 4,90*
ab € 16,57*
€ 23,76*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 25,15*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.