Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.8414 Herst.-Nr.: 911.8414 EAN/GTIN: 4042146144916 |
| |
|
| | |
| - abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
- ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
- mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 90° | Bildbeschriftung: | D | Form: | 90° gewinkelt | Gewicht [g]: | 1200 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.8414 | Länge mm: | 600 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 911.8411 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 28,46* | € 38,13* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,78* | € 43,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,97* | € 43,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 45,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,58* | € 55,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|