Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1479 Herst.-Nr.: 913.1479 EAN/GTIN: 4042146641064 |
| |
|
| | |
| - zum schnellen und problemlosen Lösen der Felgenschlösser
- linksdrehende Klemmvorrichtung
- Walzen im Schlüsselkern verklemmen sich beim Anzug und Lösen auf dem Gewinde und treiben dies dadurch an
- für Handbetätigung
- Chrom-Molybdän
Anwendungsgebiete: Toyota, Lexus, Hyundai Weitere Informationen: | | Anwendung für: | Toyota/Lexus/Hyundai | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Gewicht [g]: | 260 g | Herstellernummer: | 913.1479 | Länge mm: | 50.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 48,51* | € 62,19* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,18* | € 70,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,29* | € 70,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,89* | € 73,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,29* | € 86,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|