Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit-Box, 71-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-918.3070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3070
EAN/GTIN:
     4042146621967
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,3
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
918.3070
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
71 -tlg.
Verpackung:
Bitbox
Zubehör:
mit Automatik-Bithalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
317
€ 21,90*
ab € 35,65*
€ 46,76*
€ 4,90*
ab € 39,77*
€ 53,53*
10 Tage
317
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 53,80*
8 Tage
317
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 56,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,49*
€ 65,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1102
ab € 3,93*
Sonstiges
KS Tools
514.1104
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
918.3410
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3355
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
918.3365
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
918.3505
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3510
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3515
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3520
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3525
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3530
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3535
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3610
ab € 0,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.