Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 4mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3411
EAN/GTIN:
     4042146477632
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
1/4 bit innensechskant 4mm
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
gelb
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3411
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
4 mm
Variantenartikel:
918.3405
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,34*
€ 6,39*
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,28*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,04*
8 Tage
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 9,09*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.