Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Halbrundfeile Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-962.7101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7101
EAN/GTIN:
     4042146517512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
22 mm
Form:
Form E
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
340 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.7101
Hieb:
1
Gesamtlänge L1 in mm:
365 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 7261 Form E
Variantenartikel:
962.7101
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 75,96*
€ 94,04*
€ 4,90*
ab € 84,35*
€ 107,35*
€ 3,50*
ab € 87,78*
€ 107,89*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 108,15*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.