Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-964.0108 Herst.-Nr.: 964.0108 EAN/GTIN: 4042146569382 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 5.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 4.6 mm | Außenmaß B1: | 12.8 mm | Außenmaß B2: | 18.5 mm | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 26 g | Herstellernummer: | 964.0108 | Gesamtlänge L in mm: | 125 mm | Material1: | Edelstahl | Schlüsselweite in mm: | 8 mm | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 964.0108 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 5,11* | € 7,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 8,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 8,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,48* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|