Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-964.3104 Herst.-Nr.: 964.3104 EAN/GTIN: 4042146572511 |
| |
|
| | |
| - flach-ovale Form
- nachschleifbare Schneide
- Arbeitsenden durchgehärtet
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
Weitere Informationen: | | Ausführung Schlagkopf: | gehärtet | Schaftdurchmesser S in mm: | 22 mm | Gewicht [g]: | 725 g | Handschutz: | nein | Herstellernummer: | 964.3104 | Handgriffnummer: | - | Gesamtlänge L in mm: | 250 mm | Material1: | Edelstahl | Meißelausführung: | Flachmeißel | Schaftform: | rund | Schneidenbreite A mm: | 24 mm | Variantenartikel: | 964.3101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Nicht magnetisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 40,38* | € 53,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,73* | € 59,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,14* | € 60,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,34* | € 63,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,37* | € 72,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|