Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-980.1010 Herst.-Nr.: 980.1010 EAN/GTIN: 4042146141465 |
| | |
|
| | |
| - für 400g Kartuschen und Eimerware bzw. auch für loses Fett
- Füllvolumen 500cm3
- mit flexiblem Schlauch
- hochglanz verchromt
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 57.0 mm | Füllinhalt: | 400 g | Gewicht [g]: | 1300 g | Herstellernummer: | 980.1010 | Gesamtlänge L in mm: | 370.0 mm | Material1: | hochglanz verchromt | Zubehör: | mit flexiblem Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 21,67* | € 28,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,58* | € 32,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,88* | € 32,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,23* | € 33,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,62* | € 34,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|