Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-980.1021 Herst.-Nr.: 980.1021 EAN/GTIN: 4042146085998 |
|
|
| | |
| - zur Verarbeitung von Fetten bis NLGI2
- Durchmesser Fettpumpkolben 10,0 mm
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- saubere und vollständige Entleerung der Kartusche
- permanente Kontrolle des Füllstandes
- ergonomische Griffe abrutschsicher
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 x 1,0 | Betriebsdruck in bar: | 400 bar | Berstdruck Fettpresskopf (bar): | 1200 bar | Berstdruck System (bar): | 850 bar | Fördermenge pro Hub cm³: | 2.1 cm³ | Füllinhalt: | 500 g | Gesamtlänge mm: | 650.0 mm | Gewicht [g]: | 1062 g | Herstellernummer: | 980.1021 | NLGI-Klasse: | < 2 | Schlauchlänge in mm: | 300.0 mm | Zubehör: | mit flexiblem Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 44,01* | € 57,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,15* | € 64,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,19* | € 65,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,86* | € 68,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,28* | € 73,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|