Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-985.0670 Herst.-Nr.: 985.0670 EAN/GTIN: 4042146555750 |
| |
|
| | |
| - mit elastischen Bundeinsätzen
- mit Hammerschlaufe
- mit einer Vielzahl an Taschen
- Logo aufgestickt
Material:65% Baumwolle 35% Polyester Weitere Informationen: | | Bekleidungsgröße: | 48 | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 660 g | Herstellernummer: | 985.0670 | Material1: | 65% Baumwolle und 35% Polyester | Variantenartikel: | 985.0670 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 45,77* | € 60,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,69* | € 68,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,45* | € 71,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,94* | € 73,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,70* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|