Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werotex Selbstklebende Pflasterbinde, steril, Wundauflage 4 x 6 cm, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-110009
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     110009
EAN/GTIN:
     6971872209126
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Werotex Selbstklebende Pflasterbinde, steril, PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6 cm, längselastische Pflasterbinde 6 x 40 cm (gedehnt)
  • Elastisch und selbstklebend
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Mit einer Hand selbst anzulegen
  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Besonders geeignet für Problemzonen, z. B. Handinnenflächen
  • PE-beschichtete Wundauflage 4 cm x 6 cm
  • Längselastische Pflasterbinde, 6 cm x 40 cm (gedehnt)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: längselastische klebebinde, klebebinde, tape-verband weiß, Schlauchverband, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
110039
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.