Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werofix Schnellverband, steril, PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6 cm, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-110023
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     110023
EAN/GTIN:
     6971872206675
Suchbegriffe:
Schnellverband
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Werofix Schnellverband, steril, PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6 cm, elast. Fixierbinde mit Klebeverschluss 30 x 4 cm gedehnt

Für Verletzungen, bei denen ein Pflaster zu wenig ist

  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell und einfach anzulegen
  • Hohe Saugkraft
  • PE-beschichtete Wundauflage 4 cm x 6 cm
  • Fixierbinde mit Klebeverschluss, gedehnt 30 cm x 4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verbandpäckchen, wero schnellverband, schnellverband, Schlauchverband, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
110040
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.