Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werofix Schnellverband, steril, PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6 cm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-110040
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     110040
EAN/GTIN:
     56936662600069
Suchbegriffe:
Schnellverband
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Werofix Schnellverband, steril, 10 Stk/Pkg, PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6 cm, elastische Fixierbinde mit Klebeverschluss 30 x 4 cm gedehnt

Für Verletzungen, bei denen ein Pflaster zu wenig ist

  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell und einfach anzulegen
  • Hohe Saugkraft
  • PE-beschichtete Wundauflage 4 cm x 6 cm
  • Fixierbinde mit Klebeverschluss, gedehnt 30 cm x 4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verbandpäckchen, wero schnellverband, schnellverband, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
110023
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.