| |
|
| Artikel-Nr.: 156-120048 Herst.-Nr.: 120048 EAN/GTIN: 6971872209157 |
| |
|
| | |
| Spezialverbandpäckchen zur Kompression von lebensbedrohlichen Blutungen mittels integriertem Druckpolster. Die Eigenschaften im Überblick: - Mit Druckpolster, Wundauflage und fest angebrachter, elastischer Fixierbinde
- Die Form und Stärke des Druckpolsters gewährleisten die weitere Gewebedurchblutung (Perfusion) der verletzten Extremität
- Eine Schädigung von Gewebeteilen durch den speziell gestalteten Druckverband ist entsprechend der Anwendung nach gültigen Erste-Hilfe-Ausbildungsvorschriften nicht möglich
Maße: ø ca. 4,5 cm x 8 cm (Druckpolster) mit Fixierbinde 4 m (gedehnt) x 10 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1 Stück | Eigenschaft: | steril |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |