Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Verbandpäckchen DIN 13151-M, 20 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-120069
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     120069
EAN/GTIN:
     56936662600076
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen

Zur schnellen Erstversorgung von Wunden

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Kompresse mit Spezialbeschichtung
  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Extra saugstark
  • Elastische, anschmiegsame Fixierbinde (Längenmaße gedehnt)
  • Einzeln steril verpackt
Abmessung: M 4 m x 8 cm
Kompresse: 8 x 10 cm
Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13151
Inhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: kompresse schnellverband, DIN13151, 13151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
120068
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.