Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerTex Mix DIN 13169, 60 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160733
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160733
EAN/GTIN:
     4101230032307
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
pflaster-strips wero
pflaster strips
Mix für DIN 13169 (großer Betriebsverbandkasten)
  • Inhalt: 12 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 24 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 12 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 12 Fingerpflaster 12 x 2 cm
  • Einzeln eingesiegelt, extra starke Klebkraft, textiles Gewebe elastisch, schwarz

Zur Erfüllung der DIN 13157 / 13169 Pflastersortimente werden der jeweilige Mix und die Wundschnellverbände benötigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
60 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Weitere Suchbegriffe: pflasterstreifen textil, Wundpflaster, DIN 13169, Pflastermix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
160734
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.