Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerTex Mix für DIN 13157, 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160735
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160735
EAN/GTIN:
     4101230032369
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
pflaster strips
Mix für DIN 13157 (kleiner Betriebsverbandkasten)
  • Inhalt: 6 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 12 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 6 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 6 Fingerpflaster 12 x 2 cm
  • Einzeln eingesiegelt, extra starke Klebkraft, textiles Gewebe elastisch, schwarz

Zur Erfüllung der DIN 13157 / 13169 Pflastersortimente werden der jeweilige Mix und die Wundschnellverbände benötigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 13157
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
30 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Weitere Suchbegriffe: Wundpflaster, DIN 13169, Pflastermix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
160736
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.