Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Verbandkasten DIN 13157-C für Betriebe und Schutzräume, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-200076
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     200076
EAN/GTIN:
     4052677998186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
Für Betriebe und Schutzräume
Inhalt und Behältnis gemäß DIN 13157
Betriebsverbandkasten, klein
Maße: 25,5 x 16,5 x 8 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13157
Inhalt:
1 Stück
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
€ 6,99*
ab € 31,68*
€ 42,32*
Lager 156
285
€ 5,70*
ab € 31,89*
€ 42,67*
€ 4,30*
ab € 45,19*
€ 59,45*
Preise: Lager 156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 156
Versand: Lager 156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
200070
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.