Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Sani-To-Go Erste Hilfe Tasche, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-200133
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     200133
EAN/GTIN:
     4052677007161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
WERO Sani-To-Go Erste Hilfe Tasche, gefüllt für Wandertage u. Ausflüge gem. DGUV Information 204-008
Maße: 30 cm x 20 cm x 8 cm, Material: Nylon 600D, rot
Zusätzlich zur Mindestausstattung enthalten:
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse (8 x 13 cm)
  • WERO Wund- und Heilsalbe
  • MOSKINTO® Mückenpflaster
  • Werofix® Schnellverband
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • Weroplast® KunterBunt Pflasterstrips Mix für Kinder
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Splitterpinzette steril
  • Zeckenzange aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
DGUV Information 204-008
Inhalt:
1 Stück
Material:
Nylon 600D
Weitere Suchbegriffe: pflaster-strips wero, pflaster strips, pflaster-strips kinder, Erste Hilfe Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207157
ab € 54,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.