Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Latex Fingerlinge mit Rollrand, Größe 4, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230108
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230108
EAN/GTIN:
     4052677057845
Suchbegriffe:
Fingerlinge
fingerlinge latex
fingerlinge
Basic Latex Fingerlinge, 100 Stk/Pkg, Gr. 4, Einmalfingerlinge mit Rollrand, 0,2 mm stark, puderfrei
  • Puderfrei
  • Hohe Reiß- und Bruchfestigkeit
  • Gutes Tastgefühl
Einsatzgebiete
Universell einsetzbar. Als Untersuchungs-, Pflege- und Hygienefingerling. Zum Einmalgebrauch in Industrie, Krankenhaus, Sanitätsstation usw.

Produkteigenschaften
Material: Latex / 0,2 mm stark
Länge: ca. 62 mm – 72 mm
Dichtheit: AQL 1,5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Material:
Latex
Weitere Suchbegriffe: Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230107
ab € 5,97*
Ähnlich
WERO
20230109
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.