Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sander Fingerlinge mit Rollrand, latexfrei, 15 mm, blau, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230187
Hersteller:
     Sander
Herst.-Nr.:
     20230187
EAN/GTIN:
     4052677029224
Suchbegriffe:
Fingerlinge
sander fingerlinge
fingerlinge

Sander Fingerlinge F4, blau 100 Stk/Pkg., 15 mm (Frauen)

Einmalfingerlinge mit Rollrand, latexfrei
  • Beständig gegen Laugen, Säuren und Fett
  • Keine Beeinträchtigung der Blutzirkulation
  • Hohes Fingerspitzengefühl
  • Besonders dehnbar und geschmeidig
Einsatzgebiete
Universell einsetzbar. Als Untersuchungs-, Pflege- und Hygienefingerling. Zum Einmalgebrauch in Industrie, Krankenhaus, Sanitätsstation usw.

Produkteigenschaften
Material: Polymer Kunstharz / latexfrei / gepudert/ Materialstärke F4 0,3 – 0,34 mm
Farben: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
100 Stück
Material:
Polymer Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sander
20230195
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.