| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20230280 Herst.-Nr.: 20230280 EAN/GTIN: 4052677029460 |
| |
|
| | |
| Universeller Klemmhalter aus Kunststoff - Zur Aufnahme einer Spenderbox
- Zur Wandmontage
- Einfache Anbringung mit selbsthaftenden Klebestreifen
Der Klemmhalter aus Kunststoff ermöglicht durch den federnden Spannschieber im oberen und unteren Bereich die Aufnahme von Handschuhboxen in den unterschiedlichsten, marktgängigen Größen. Der Universalhalter kann mit Klebestreifen, alternativ jedoch auch mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt werden. Produkteigenschaften im Überblick Material: Kunststoff Farbe: Weiß Abmessungen: 10,0 x 16,5 x 2,0 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |