Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Diptex 666, Cut F, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230306
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230306
EAN/GTIN:
     4251436302312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Sicherer Griff und bester Schnittschutz seiner Klasse – CUT F

  • Rutsch- und abriebfest
  • Gute Griffsicherheit
  • Hohe Abriebfestigkeit

Der Schnittschutzhandschuh Diptex 666 bietet nicht nur eine sehr hohe Schnittfestigkeit. Durch die Innenhandtauchung aus Nitrilschaum ist er atmungsaktiv und hat er einen guten Grip. Er ist flüssigkeitsabweisend und daher ideal für Arbeiten in trocknem, nassen, schmutzigem und leicht öligem Umfeld bei denen ein hoher Schnittschutz gefordert ist. Er findet sich daher im Anlagen- und Apparatebau, der Stanz- und Umformtechnik, der Glasverarbeitung oder im Hoch- und Tiefbau wieder.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: HPPE-Faser / Handinnenflächen und Fingerkuppen mit Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: Grau / Schwarz
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau/Schwarz
Inhalt:
1 Paar
Material:
HPPE-Faser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230311
ab € 5,88*
Ähnlich
WERO
20230307
ab € 5,90*
Ähnlich
WERO
20230308
ab € 5,82*
Ähnlich
WERO
20230309
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.