Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Handschuhe Modell Midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230393
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230393
EAN/GTIN:
     4052677029590
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox

Sichere und saubere Aufbewahrung für alle gängigen Handschuhe

  • Staub- und spritzwasserdicht
  • Aus ABS-Kunststoff
  • Mit Befestigungsmaterial zum einfachen Aufkleben oder Anschrauben

Die Aufbewahrungsbox bietet die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Schutzhandschuhe. Dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials können die Boxen einfach an der Wand befestigt werden.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: ABS-Kunststoff
Farbe: Blau / Rot
Abmessungen: Midi 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter blau, Aufbewahrungsbox, Handschuhe, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230391
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.