Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Direktspender Händedesinfektion, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20392036
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392036
EAN/GTIN:
     4054009171366
Suchbegriffe:
Spender
Händedesinfektion
Desinfektion

Wandspender mit langem Bedienhebel für niedrigviskose Flüssigkeiten

  • Robust und langlebig
  • Mattsilber eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Inklusive Wandhalterung und Montagesatz
  • Leicht zu montieren
  • Optimale Reinigung durch herausnehmbare Pumpe
  • Einstellbare Dosierung

Füllmenge: 1.000 ml

Abmessung: B 94 x H 327 x T 225 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20792268
ab € 37,90*
Zubehör
WERO
60007
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.