Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Handtuchspender RATIO, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20392152
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392152
EAN/GTIN:
     4260295467735
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
  • Gehäuse aus robustem ABS Kunststoff
  • Berührungslose und einfache Bedienung
  • Hochwertiger Autocut-Schneidemechanismus
  • Spezialverschluss gegen Diebstahl
  • Für TAD Premium Handtuchrolle
  • Inklusive 4 Batterien D 1,5 V

Durch die berührungslose Bedienung wird eine hygienische Entnahme der Papierhandtücher gewährleistet. Die praktischen Sensorspender sind jeweils in schwarz/weiß und blau/weiß erhältlich.

Abmessungen: B 320 mm x H 430 mm x T 210 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20392150
ab € 137,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.