Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen: Schweißmaske benutzen, ISO 7010, Klebefolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20394657
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20394657
EAN/GTIN:
     4052677030992
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Gebotsschild EN ISO 7010 M019 Schwe...
Schweißmaske benutzen M019 Gebotssc...
Gebotszeichen: Schweißmaske benutzen Ø 200mm (normal) Klebefolie ISO 7010
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Material:
Klebefolie
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20394659
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.