Anstoßkappe Safety Baseball Cap, EN 812, schwarz
Kopfschutz in sportlichem Design
- Lüftungslöcher für verbessertes Klima unter der Kappe
- Schaumstoffpolsterung für komfortablen Dauereinsatz
- Mittels Klettverschluss bequem auf den Kopfumfang einstellbar
Anstoßkappen sollen den Kopf vor Verletzungen schützen, die durch einen Stoß mit dem Kopf gegen harte, feststehende Gegenstände verursacht werden.
Anstoßkappen bieten keinen Schutz gegen pendelnde Lasten und sind daher kein Ersatz für Industrieschutzhelme.
Einsatzgebiete
Zur Anwendung in der Verpackungsindustrie, in Werkstätten für behinderte Menschen und anderen Sozialeinrichtungen oder Gewerbebereichen, wo es zu Kopfverletzungen durch harte, feststehende Gegenstände kommen kann.
Produkteigenschaften
Material: Schale ABS-Kunststoff, Stoff 100 % Baumwolle
Farbe: Schwarz
Größe: Kopfumfang 54 - 59 cm
Normung: EN 812. Ersetzt nicht Industrieschutzhelme!