Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiger Grip Visitor, Gr. L Sicherheitsüberschuhe mit Schutzkappe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20432337
Hersteller:
     TIGER GRIP
Herst.-Nr.:
     20432337
EAN/GTIN:
     4052677033009
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
Sicherheitsüberschuhe mit Schutzkappe
  • Obermaterial: Flexibles Naturlatex
  • Variabel einstellbare Klettverschlüsse zur festen Fixierung über den Straßenschuhen
  • Desinfizier- und wiederverwendbar
  • Besonders leicht (nur ca. 290 g pro Überschuh)
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium- / Titanlegierung
  • Laufsohle: Rutschhemmend, mit gutem Haftfaktor auf rutschigen, nassen oder öligen Böden
  • Nicht kreidend – hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden
  • Farbcodes für verschiedene Schuhgrößen
Einsatzgebiete
Speziell für Besucher in Lager- und Werkshallen, Produktionsbereichen, Küchen, Labors und Einrichtungen der Lebensmittelindustrie. Schützt den Vorderfuß zuverlässig vor Verletzungen z. B. durch herabfallende Gegenstände, Einklemmen oder Anstoßen. Die Tiger Grip® Visitor Sicherheitsüberschuhe passen sich allen Straßenschuhen mit und ohne Absatz an.

Normung: EN 12568, EN ISO 20344 und EN ISO 20345

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher, Sicherheitsüberschuhe, Schuhe, Schuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TIGER GRIP
20432336
ab € 45,01*
Ähnlich
TIGER GRIP
20432335
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.