Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Comfort Poly-Klett, Gr. 11, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461441
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461441
EAN/GTIN:
     4052677046924
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh mit sicherem Verschluss
  • Guter Trocken- und Nassgriff
  • Wasserabweisende Handinnenfläche
  • Variabler Klettverschluss, dadurch optimaler Sitz
Einsatzgebiete
Mechaniker, Montagearbeiten, Handwerker, Logistik, Straßenbau, Kommunen

Produkteigenschaften
Material: Träger Baumwolle; Handinnenflächen und Fingerkuppen mit HPT-Polymerbeschichtung
Farbe: Grau / Schwarz
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.