Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh WERO Frosty, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461508
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461508
EAN/GTIN:
     4052677047105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteschutzhandschuh
  • Wasserundurchlässige Teilbeschichtung
  • Speziell angerautes Innenfutter
  • Hoher Tragekomfort
  • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit durch aufgeraute Beschichtung
Einsatzgebiete
Montage, Maschinenbedienung, Forst- und Landwirtschaft, Waldarbeiten, Bauhandwerk, Winterarbeiten, Spedition, Eisproduktion, Kühlhaus, Kommunen, Handwerk, Gerüstbau

Produkteigenschaften
Material: Handrücken 100 % Acryl / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Latexbeschichtung
Farbe: Orange / Schwarz
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/schwarz
Inhalt:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,81*
€ 47,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.