Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionshandschuh Soft PU, Gr. 8 in schwarz, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461944
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461944
EAN/GTIN:
     4059276019069
Suchbegriffe:
Präzisionshandschuh
Handschuhe
Handschuh
Soft PU, Gr. 8, Präzisionshandschuh, VE (12 Paar) schwarz, PU-Beschichtung innen
  • Sehr gute Passform
  • Atmungsaktiv
  • Angenehmer Tragekomfort
Einsatzgebiete
Leichte, feine Arbeiten in trockener Umgebung. Arbeiten mit Klein- und Kleinstteilen. Spezialarbeiten in der Elektronik- und Automobilindustrie und in der Feinmechanik.

Produkteigenschaften
Material: Träger Polyamid / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU-Beschichtung (Polyurethan)
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.