Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Professional Master Touch, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20462218
Hersteller:
     JUNGFLEISCH
Herst.-Nr.:
     20462218
EAN/GTIN:
     4052677064942
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
  • Sehr langlebig und widerstandsfähig
  • Atmungsaktiv, gute Passform
  • Sehr gute Fingerfertigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
Produkteigenschaften

Farbe: Grau / Schwarz
Material: Träger Polyester, Handinnenfläche mit aufgeschäumter mikroporöser Nitrilbeschichtung
PSA Kategorie II
EN 388 – 3.1.2.1.X

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Schwarz
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462220
ab € 15,02*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462221
ab € 15,02*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462217
ab € 15,00*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462219
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.