Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Schwerer Atemschutz
>
Vollmaske
>
Artikel
BLS Vollmaske 5700 in schwarz/neongrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-20462307
Hersteller:
BLS
Herst.-Nr.:
20462307
EAN/GTIN:
4052677050396
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Höherer Schutzfaktor durch vollumfängliche Gesichtsabdeckung
Der Maskenkörper aus weichem Silikongummi passt sich den verschiedenen Gesichtsformen an
Schnelle und sichere Filteranbringung dank Bajonett-System
Kratzfestes und säurebeständiges Visier, Innenmaske mit Anti-Beschlag-Funktion
6 verstellbare Schnallen direkt am Maskenkörper vermeiden Markierungen im Gesicht
Einsatzgebiete
Zum Schutz gegen Gase und Dämpfe und / oder Staub, Aerosol und Rauch. Gefährdungsbeurteilung beachten!
Produkteigenschaften
Material: Maskenkörper Silikongummi / Visier Polycarbonat
Farbe: Schwarz-neongrün
Normung: EN 136; Visier EN 166 Optische Klasse 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/neongrün
Inhalt:
1 Stück
Material:
Silikon
... >
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
>
Vollmasken
Weitere Suchbegriffe:
vollmaske easylock
,
helm masken kombination
,
bls vollmaske
,
Maske
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 119,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gasfilter A2 BLS, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, 2 Stk
BLS
20462313
ab € 10,07*
Zubehör
Kombinationsfilter A2P3 R, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, 2 Stk
BLS
20462314
ab € 17,31*
Zubehör
Kombinationsfilter ABEK1 P3 R, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, 2 Stk
BLS
20462316
ab € 21,23*
Zubehör
Kombinationsfilter ABEK1, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, Pkg 2 Stk
BLS
20462315
ab € 13,32*
Zubehör
Kombinationsfilter ABEK2 P3 R, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, 2 Stk
BLS
20462317
ab € 25,31*
Zubehör
Partikelfilter P3 R, BLS, passend zu BLS 4000S und BLS 5700, 2 Stk
BLS
20462312
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen